TRUSCO
TRUSCOの 金型用部品、位置決め部品
TRUSCOの クランピング冶具
TRUSCOの クランピングワッシャー
平ワッシャー(ISO・スチール・三価白・袋入)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(4個)
厚さ(mm)
3
注文コード
75602716
品番
S666-0022
参考基準価格(税別)
¥270
販売価格(税込)
¥230
販売価格(税別)
¥
209
バスケットに入れる
この商品は
厚さ・内容量
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
ISO規格の座金です。
トラスコ品番
692-4116
材質
スチール、表面処理:三価クロメート仕上げ(白)
厚さ(mm)
3
呼び径
M22
表面処理
三価クロメート仕上げ(白)
外径(mm)
39
内径(mm)
23