画像準備中

平ワッシャー(ISO小形・スチール・三価白・袋入)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(200個) 厚さ(mm)0.8 注文コード75602786 品番S777-0040
参考基準価格(税別)¥280 販売価格(税込) ¥241
販売価格(税別)
219
この商品は厚さ・内容量など10種類から選べます 他の種類を見る

ISO規格の座金です。

トラスコ品番692-4121 材質スチール、表面処理:三価クロメート仕上げ(白) 厚さ(mm)0.8 呼び径M4 表面処理三価クロメート仕上げ(白) 外径(mm)8 内径(mm)4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピングワッシャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする