TRUSCO
TRUSCOの 金型用部品、位置決め部品
TRUSCOの クランピング冶具
TRUSCOの クランピングワッシャー
平ワッシャー(ISO小形・スチール・三価白・袋入)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(100個)
厚さ(mm)
1.6
注文コード
75602811
品番
S777-0080
参考基準価格(税別)
¥730
販売価格(税込)
¥604
販売価格(税別)
¥
549
バスケットに入れる
この商品は
厚さ・内容量
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
ISO規格の座金です。
トラスコ品番
692-4114
材質
スチール、表面処理:三価クロメート仕上げ(白)
厚さ(mm)
1.6
呼び径
M8
表面処理
三価クロメート仕上げ(白)
外径(mm)
15.5
内径(mm)
8