TRUSCO
TRUSCOの 金型用部品、位置決め部品
TRUSCOの クランピング冶具
TRUSCOの クランピングワッシャー
平ワッシャー(JIS小形・スチール・三価黒・袋入)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(200個)
厚さ(mm)
0.5
注文コード
75602865
品番
S745-0003
参考基準価格(税別)
¥620
販売価格(税込)
¥516
販売価格(税別)
¥
469
バスケットに入れる
この商品は
厚さ・内容量
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
JIS規格の座金です。通常よりも外径が小さい小形タイプです。
トラスコ品番
692-4140
材質
スチール、表面処理:三価クロメート仕上げ(黒)
厚さ(mm)
0.5
呼び径
M3
表面処理
三価クロメート仕上げ(黒)
外径(mm)
6
内径(mm)
3