TRUSCO
TRUSCOの 金型用部品、位置決め部品
TRUSCOの クランピング冶具
TRUSCOの クランピングワッシャー
平ワッシャー(JIS小形・スチール・三価黒・袋入)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(50個)
厚さ(mm)
1.2
注文コード
75602899
品番
S745-0008
参考基準価格(税別)
¥390
販売価格(税込)
¥329
販売価格(税別)
¥
299
バスケットに入れる
この商品は
厚さ・内容量
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
JIS規格の座金です。通常よりも外径が小さい小形タイプです。
トラスコ品番
692-4141
材質
スチール、表面処理:三価クロメート仕上げ(黒)
厚さ(mm)
1.2
呼び径
M8
表面処理
三価クロメート仕上げ(黒)
外径(mm)
16
内径(mm)
8