画像準備中

平ワッシャー(JIS・スチール・三価黒・袋入)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(100個) 厚さ(mm)1 注文コード75602935 品番S755-0006
参考基準価格(税別)¥440 販売価格(税込) ¥373
販売価格(税別)
339
この商品は厚さ・内容量など6種類から選べます 他の種類を見る

JIS規格の平座金です。おねじの頭あるいはナットが母材に食い込まないための一般的な平ワッシャーです。

トラスコ品番692-4150 材質スチール、表面処理:三価クロメート仕上げ(黒) 厚さ(mm)1 呼び径M6 表面処理三価クロメート仕上げ(黒) 外径(mm)13 内径(mm)6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピングワッシャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする