TRUSCO
TRUSCOの 金型用部品、位置決め部品
TRUSCOの クランピング冶具
TRUSCOの クランピングワッシャー
平ワッシャー(JIS・スチール・三価黒・袋入)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(10個)
厚さ(mm)
2.6
注文コード
75602969
品番
S755-0016
参考基準価格(税別)
¥610
販売価格(税込)
¥505
販売価格(税別)
¥
459
バスケットに入れる
この商品は
厚さ・内容量
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
JIS規格の平座金です。おねじの頭あるいはナットが母材に食い込まないための一般的な平ワッシャーです。
トラスコ品番
692-4147
材質
スチール、表面処理:三価クロメート仕上げ(黒)
厚さ(mm)
2.6
呼び径
M16
表面処理
三価クロメート仕上げ(黒)
外径(mm)
32
内径(mm)
17