TRUSCO
TRUSCOの 陳列・ディスプレイ用品
TRUSCOの その他専用ディスプレイ
TRUSCOの 机上ディスプレイ用テーブル/シェルフ
作業台用オプション
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
75603021
品番
TAB-HO-YO
参考基準価格(税別)
¥9,500
販売価格(税込)
¥7,918
販売価格(税別)
¥
7,198
バスケットに入れる
5段階に角度調整が可能な傾斜可能スタンドです。
簡単に設置、折りたたみが可能です。
すべり止めゴム付きです。
タブレット端末を置いて操作するのに便利です。
こぼれ止め付きです。
トラスコ品番
713-1288
材質
スチール
高さ(mm)
48
奥行(mm)
222
間口(mm)
355
収納時寸法(mm)
355×222×48
許容荷重
1kgf/セット
最大寸法(mm)
355×249×211
注意
※スタンドを立てるときや折りたたみ収納時はゆっくりと操作してください。