画像準備中

標準ストレートエジェクタピン

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード75603075 品番T-EPS3.5-100-6
参考基準価格(税別)¥450 販売価格(税込) ¥373
販売価格(税別)
339

プラスチック成型品を金型から離形・突き出しするためのピンです。

用途プラスチック金型の部品として。 トラスコ品番257-4459 材質ハイス鋼(SKH51:59〜61HRC) 軸径(Φmm)3.5 全長(mm)100 ツバ厚(mm)6 H(mm)7
注意
※提供不可:chemSHERPA、SDS、ミルシート

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エジェクタ関連部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする