TRUSCO
TRUSCOの 作業台
TRUSCOの 移動タイプ(キャスター付)
パネルコンテナラック(バー付)
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
75603197
品番
VTLW-T1800S-CG
参考基準価格(税別)
¥118,480
販売価格(税込)
¥97,878
販売価格(税別)
¥
88,980
バスケットに入れる
この商品は
9
種類から選べます
他の種類を見る
取手パイプ付、キャスター付の移動式パネルコンテナラックで、必要に応じて容易に動かすことができます。
フックパネルにはメーカーVNコンテナ(別売)が取付できます。
用途
部品や工具の保管・管理に。
仕様
【両面/片面】片面
トラスコ品番
701-8768
材質
本体:スチール(溶剤塗装)
寸法(mm)
【側面パンチングパネル】960×135
高さ(mm)
1,800
奥行(mm)
535
間口(mm)
820
色(本体)
クールグレー
最大積載量(kg/台)
135
注意
※フックパネルにはトラスコVN型コンテナしか取付できません。
※トラスコVNコンテナは別にお買い求めください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません