画像準備中

パネルコンテナラック(バー付)

商品レビューを投稿する
23日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード75603581 品番VTLW-T1800S-YG
参考基準価格(税別)¥118,480 販売価格(税込) ¥97,878
販売価格(税別)
88,980
この商品は9種類から選べます 他の種類を見る

取手パイプ付、キャスター付の移動式パネルコンテナラックで、必要に応じて容易に動かすことができます。
フックパネルにはメーカーVNコンテナ(別売)が取付できます。

用途部品や工具の保管・管理に。 仕様【両面/片面】片面 トラスコ品番706-6162 材質本体:スチール(溶剤塗装) 寸法(mm)【側面パンチングパネル】960×135 高さ(mm)1,800 奥行(mm)535 間口(mm)820 色(本体)ヤンググリーン 最大積載量(kg/台)135
注意
※フックパネルにはトラスコVN型コンテナしか取付できません。
※トラスコVNコンテナは別にお買い求めください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする