TRUSCO
TRUSCOの 内装工事関連
TRUSCOの 内装工事用工具収納
TRUSCOの 工具差し
ドライバーケース
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
75603626
品番
TC-123BK
参考基準価格(税別)
¥1,300
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
420デニールナイロン織布で発泡ポリエチレンシートを挟み込んだ材料を使用しています。
フッ素加工とアクリルコーティングにより、はっ水・防汚性を高めています。
用途
屋内・屋外作業の工具の収納に。
トラスコ品番
352-5015
材質
表面:ナイロン、中綿:発泡ポリエチレン(PE)
形状
ドライバー2本+ペンチ2丁用
幅(mm)
105
色
ブラック
高さ(mm)
235
奥行(mm)
60
ベルト通し幅(mm)
75