TRUSCO
TRUSCOの スプレーガン・エアーブラシ・塗装機
TRUSCOの スプレーガン関連商品
TRUSCOの 塗料ノズル
フレキシブルオイルノズル
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
75603635
品番
TC1-R400
参考基準価格(税別)
¥6,720
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
刃先の寿命が長くなり、加工面も綺麗に仕上がります。
プラスチック製に比べてノズル先が前にタレ下がることもありません。
用途
切削加工、冷却、給油用ノズルに。
工作機械本体に取り付け、潤滑、冷却に使用します。
トラスコ品番
287-4351
材質
鉄、真鍮、クロムメッキ
管外径(Φmm)
11
ノズル長(mm)
400
ノズル内径(Φmm)
3
取付口
R1/8
適合流体
切削油
噴出形状
丸吹き
注意
※サビのおそれがありますので水でのご使用には適しません。