画像準備中

圧縮コイルばね(ステンレス)

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(20個) 外径(Φmm)6.5 自由高(mm)16 注文コード75603845 品番TCS650-070-160
参考基準価格(税別)¥1,280 販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499
この商品は外径・自由高など4種類から選べます 他の種類を見る

間隔をあけて線材をらせん状に巻いた、圧縮する方向に使うばねです。
寸法およびばね特性の許容差はJIS B2707の2級を適用しています。

用途圧縮する方向に使うばね。 トラスコ品番257-9570 材質ステンレス(SUS304-WPB) 外径(Φmm)6.5 巻数9.5 ばね定数(N/mm)1.412 許容荷重(N)9.76 自由高(mm)16 密着高さ(mm)7.4 線径d(Φmm)0.7 許容荷重時高さ(mm)9.09
注意
※提供不可:chemSHERPA、SDS

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする