画像準備中

引張コイルばね(ステンレス)

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(20個) 線径d(Φmm)0.32 自由高(mm)16.2 注文コード75603915 品番TES430-032-162
参考基準価格(税別)¥1,280 販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499
この商品は線径d・自由高・内容量など7種類から選べます 他の種類を見る

線材に一定のテンションを掛け密着に巻き、両端をフックとして起こしたばねです。
寸法およびばね特性の許容差はJIS B2707の2級を適用しています。
引っ張る方向に使用するばねです。

トラスコ品番258-0861 材質ステンレス(SUS304-WPB) 外径(Φmm)4.3 巻数24.5 ばね定数(N/mm)0.058 許容荷重(N)1.52 自由高(mm)16.2 初張力(N)0.255 線径d(Φmm)0.32 許容荷重時高さ(mm)38.1
注意
※提供不可:chemSHERPA、SDS

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする