TRUSCO
TRUSCOの シール/バネ部品
TRUSCOの バネ
TRUSCOの 引張コイルバネ
引張コイルばね(ステンレス)
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(10個)
線径d(Φmm)
0.45
自由高(mm)
37.6
注文コード
75603940
品番
TES500-045-376
参考基準価格(税別)
¥1,280
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
この商品は
線径d・自由高・内容量
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
線材に一定のテンションを掛け密着に巻き、両端をフックとして起こしたばねです。
寸法およびばね特性の許容差はJIS B2707の2級を適用しています。
引っ張る方向に使用するばねです。
トラスコ品番
258-0951
材質
ステンレス(SUS304-WPB)
外径(Φmm)
5
巻数
62.5
ばね定数(N/mm)
0.059
許容荷重(N)
3.78
自由高(mm)
37.6
初張力(N)
0.735
線径d(Φmm)
0.45
許容荷重時高さ(mm)
89.3
注意
※提供不可:chemSHERPA、SDS