HL-HT #2 H 1B 1/2-20UNF インサートねじ用 ハンドタップ HL-HT ねじの種類:U OSG(オーエスジー) 75604672

インサートねじ用 ハンドタップ HL-HT ねじの種類:U

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1本材質ハイス(高速度鋼)HSSねじの種類UNF注文コード75604672品番HL-HT #2 H 1B 1/2-20UNF
参考基準価格(税別)¥8,290販売価格(税込)¥6,818
販売価格(税別)
6,198
材質ハイス(高速度鋼)HSS呼び寸法UNF 1/2-20ねじの種類UNF1インチ当たり山数20ねじ径UNF 1/2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする