TRUSCO
TRUSCOの パイプフレーム
TRUSCOの パイプフレーム用部品
TRUSCOの パイプラックシステムパーツ
導電性パイプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
75605288
品番
TP-3000-D
参考基準価格(税別)
¥3,490
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
軽量で加工しやすいです。
導電性粉体塗装で優れた、防錆力、導電性があり汚れを防止します。
耐候性・耐薬品性に優れています。
トラスコ品番
282-1176
材質
スチール鋼管、表面処理:導電性ABS樹脂コーティング
長さ(mm)
3000
厚さ(mm)
0.8
全長(mm)
3000
色
ブラック
肉厚(mm)
0.8
表面処理
ABS(導電性処理)防静電
外径(mm)
28
内径(mm)
26.4
注意
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1につき
¥
2,250
/
税込
¥
2,475
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません