画像準備中

プラスチック棚(旧型100kgタイプ)用オプション 追加支柱4本セット

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(4本) 注文コード75605297 品番TPT-515K-BK
参考基準価格(税別)¥2,070 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

プラスチック製のため軽量、また工具不要で組み立ても簡単です。
脚は棚板内にワンタッチで収納可能です。(800×350mm棚板1枚につき脚4本収納可能)
脚部には倒れ対策としてボルト固定用の穴を設け、棚長辺・短辺各々隣との連結ができます。(同脚長さ同士の場合)

トラスコ品番374-7174 セット内容脚4本 適合本体共通 材質ポリプロピレン(PP) ブラック 高さ(mm)566 奥行(mm)53 間口(mm)76 棚板間隔(mm)515 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※集中荷重になりますと耐荷重能力は半減します。必ず均等に荷重を分布させてご使用ください。
※安全のため、組み合わせの際は高さ1800mm以下でご使用ください。
※均等積載量は、23℃の環境下での設定数値となります。ご利用になる環境の温度によって耐荷重能力が変化します。
※提供不可:ミルシート

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プラスチック棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする