TRUSCO
TRUSCOの 作業現場標識
TRUSCOの 注意・禁止標識
ピクト式標識
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
表示内容
ゴーグル着用
注文コード
75605358
品番
TRP-016
参考基準価格(税別)
¥980
販売価格(税込)
¥934
販売価格(税別)
¥
849
バスケットに入れる
この商品は
表示内容
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
ワンタッチで着脱可能です。
裏面マジックテープで装着も簡単!
用途
作業現場の注意喚起
コーンバー、ロープなどに取り付け注意喚起。
トラスコ品番
415-5173
材質
ビニールターポリン
取付
裏面マジックテープ
縦(mm)
600
横(mm)
450
表示内容
ゴーグル着用
注意
※提供不可:chemSHERPA、SDS、ミルシート