画像準備中

トーションばね(右巻き・ステンレス)

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(20個) 巻数5 注文コード75605525 品番TTS0505-20-C5
参考基準価格(税別)¥2,460 販売価格(税込) ¥1,066
販売価格(税別)
969
この商品は巻数・内容量など22種類から選べます 他の種類を見る

円筒形に巻かれたばねを、コイル中心線に対してねじる方向に使用するばねです。
アーム角度を閉じる方向で使用される場合は、コイル径が減少するためばねの支持棒の径は、最大負荷時コイル内径の約90%が理想的です。
クリップなど挟んで戻す力を必要とするばねです。

トラスコ品番258-1663 材質ステンレス(SUS304-WPB) 長さL(mm)20 巻数5 ばね定数(N・mm[deg])0.1 RoHS指令(10物質対応)対応 線径d(Φmm)0.5 コイル内径D(Φmm)5 偏角(許容変位量)(°)128
注意
※提供不可:chemSHERPA、SDS

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする