TRUSCO
TRUSCOの キャスター
TRUSCOの 車輪のみ
プレート式グレーゴムキャスター(タイヤ痕レスタイプ) 交換車輪
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
75605726
品番
TW-150G
参考基準価格(税別)
¥2,370
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
車輪にグレーゴムを採用していますので、床面のタイヤ痕を軽減できます。
スチールホイールは、デザイン性も良く特徴のある星マークの形をしています(意匠登録済)。
用途
運搬台車等取付用、タイヤ痕レス用車輪のみ
トラスコ品番
772-9839
材質
金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ、車輪:スチールホイール、グレーゴム
車輪幅(mm)
45
許容荷重
170kgf
穴径d(Φmm)
20
ボス幅B(mm)
55
許容荷重(daN)
167
車輪径D(Φmm)
150