TRUSCO
TRUSCOの 定盤・ゲージ・ケガキ
TRUSCOの スコヤ・水準器
TRUSCOの スコヤ
平型スコヤ
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
75605735
品番
ULD-125
参考基準価格(税別)
¥9,940
販売価格(税込)
¥9,458
販売価格(税別)
¥
8,598
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
厳選された炭素工具鋼を使用しています。
使用面は精密研磨仕上げです。
用途
2級品相当:一般作業用組み立て、製缶作業に。
トラスコ品番
102-8031
材質
炭素工具鋼
長さ(mm)
台:80
形状
平型
幅(mm)
台:20
厚さ(mm)
4
呼び寸法(mm)
125
精度
JIS 2級(2級±(20+L/10)μm)相当
竿長×台長(mm)
125×80
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※提供不可:chemSHERPA