画像準備中

バッグシーラーテープ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 代引不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻 注文コード75605891 品番TBST-1250B
参考基準価格(税別)¥520 販売価格(税込) ¥494
販売価格(税別)
449

耐水、防湿性に優れたテープです。

用途バッグシーラー用のテープとして。 トラスコ品番115-6352 適合機種TBS-12、TBSS-12 材質基材:ポリエチレンテレフタレート(PET)、粘着剤:ゴム系 幅(mm)12 長さ(m)50 最大テープ幅(mm)12 RoHS指令(10物質対応)対応 適合紙管(mm)75

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッグシーラーテープ・野菜テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする