TRUSCO
TRUSCOの 輪ゴム・ゴムバンド
TRUSCOの ゴムバンド
バンジコード
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
トラスコ品番
161-2087
注文コード
75605918
品番
TBC-890-R
参考基準価格(税別)
¥400
販売価格(税込)
¥384
販売価格(税別)
¥
349
バスケットに入れる
この商品は
トラスコ品番
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
伸縮性があり、疲労しにくい密な糸編みです。
フック先端に保護キャップがあります。
両端フック付です。
用途
荷物の仮留め、固定など。
トラスコ品番
161-2087
材質
中芯:天然ゴム、被覆:ポリエステル、金具:スチール
色
赤
長さ(m)
0.9
標準幅(mm)
8
注意
※提供不可:chemSHERPA、SDS