画像準備中

バンジコード

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 トラスコ品番161-2090 注文コード75605927 品番TBC-830-Y
参考基準価格(税別)¥250 販売価格(税込) ¥241
販売価格(税別)
219
この商品はトラスコ品番など3種類から選べます 他の種類を見る

伸縮性があり、疲労しにくい密な糸編みです。
フック先端に保護キャップがあります。
両端フック付です。

用途荷物の仮留め、固定など。 トラスコ品番161-2090 材質中芯:天然ゴム、被覆:ポリエステル、金具:スチール 長さ(m)0.3 標準幅(mm)8
注意
※提供不可:chemSHERPA、SDS

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「輪ゴム・ゴムバンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする