曜日別特売

石英試験管

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量1箱(10本)容量(mL)5注文コード75606137品番QT-12-10S
参考基準価格(税別)¥10,200販売価格(税込)¥4,618
販売価格(税別)
4,198

通常のガラス試験管に比べ高温での安定性(耐熱温度800℃)があり、耐薬性能・耐熱性能に優れています。
一般のガラスに比べて衝撃にも強いです。

トラスコ品番194-9198材質石英ガラス容量(mL)5高さ(mm)75耐熱温度(℃)-193~+800外径(mm)12
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

試験管/チューブ/栓類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする