曜日別特売
HL-LT #3 H 1B M12×1.5×150 インサートねじ用 ハンドタップ ロングシャンク HL-LT ねじの種類:M OSG(オーエスジー) 75606142

インサートねじ用 ハンドタップ ロングシャンク HL-LT ねじの種類:M

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1本呼び寸法M12ピッチ(mm)1.5注文コード75606142品番HL-LT #3 H 1B M12×1.5×150
参考基準価格(税別)¥10,700販売価格(税込)¥8,688
販売価格(税別)
7,898
材質ハイス(高速度鋼)HSSピッチ(mm)1.5呼び寸法M12ねじ径M12全長L(mm)150ねじの種類M
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする