画像準備中

バイメタルセーバーソーブレード 5枚入

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(5枚) 注文コード75606225 品番THS22818-5P
参考基準価格(税別)¥3,310 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898

抜群の切れ味です。

用途木材、金属(板、チャネルパイプ)、ステンレス、プラスチックの切断に。 トラスコ品番207-6126 材質刃先:バイメタル、鋸身:バネ鋼 厚さ(mm)1 全長(mm)228 入数(枚)5(パック) 山数18 切断能力(mm)【ステンレス】1.6〜4.8【鉄】1.6〜3.175【ステンレス管・鋼管・チャンネル】1.6〜4.8 有効刃長(mm)208

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バンドソー/鋸刃(のこ刃)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする