画像準備中

二眼型遮光メガネRS-XBL

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード75606767 品番RS-XBL SPL4
参考基準価格(税別)¥3,300 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

周辺光が入りにくいアイカップ型めがねです。
通気性に優れたベンチレーションシステムを採用しています。
金属部品不使用のため、あらゆる作業環境で安全にお使いいただけます。
快適性とジャストフィットを追求したフィッティングデザイン。
軽量化28gで疲労を軽減。
防塵マスクとの併用を想定したノーズ形状。
目に有害な紫外線(380nm以下)を99.9%カット
レンズの交換が可能

用途
ガス溶接に。
アーク溶接の下めがねに。
溶接周辺作業者に。
紫外線対策に。
トラスコ品番229-8274 材質レンズ:ポリカーボネート、フレーム:ナイロン 長さ(mm)130 幅(mm)160 高さ(mm)49 レンズ色グリーン 適合規格JIS T8141 フレーム色ブラック レンズSPL4 機能UVカット、防傷加工 遮光度SPL4 テンプル色ブラック RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※レーザー光用遮光めがねとして使用しないでください。
※アーク溶接には使用しないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接面・遮光メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする