EX-PLA-HT 3P HSE STD M8×1.25 OSG タップ関連 OSG(オーエスジー) 75606797

OSG タップ関連

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1本
内容量1本注文コード75606797品番EX-PLA-HT 3P HSE STD M8×1.25
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥2,010
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Coピッチ(mm)1.25呼び寸法M8ねじ径M8溝数3ねじ長さ(mm)22全長L(mm)70ねじの種類M精度OH4食付3P

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
75606797EX-PLA-HT 3P HSE STD M8×1.2508158945EX-PLA-HT 3P HSE STD M8×1.25EX-PLA-HT 3P HSE STD M8×1.25 ハンドタップ 樹脂用 EX-PLA-HT OSG(オーエスジー) 08158945ハンドタップ 樹脂用 EX-PLA-HTOSG(オーエスジー)1本
1,998
税込2,198
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 05361754
2018-04-02
用途: 何かあったときの為に
テイ シークェンス建設業・工事業

○○の端子台のネジがおかしい・・・と言った時に使っています。
「この部品は再利用して」と言われる時用です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする