リケン
リケンの 溶接面・遮光メガネ
リケンの 遮光メガネ
二眼型遮光メガネ RS-XBL用 替レンズ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組
注文コード
75606801
品番
RS-XBL SPL2-SP
参考基準価格(税別)
¥1,700
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
遮光めがねRS-XBL用の替えレンズです。
用途
遮光めがねRS-XBLの替えレンズに。
トラスコ品番
229-8300
材質
ポリカーボネート
レンズ色
グリーン
適合規格
JIS T8141
機能
UVカット、防傷加工
遮光度
SPL2
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※レーザー光用遮光めがねとして使用しないでください。
※アーク溶接には使用しないでください。