画像準備中

二眼型遮光メガネ RS-XBL用 替レンズ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1組 注文コード75606810 品番RS-XBL SPL3-SP
参考基準価格(税別)¥1,700 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

遮光めがねRS-XBL用の替えレンズです。

用途遮光めがねRS-XBLの替えレンズに。 トラスコ品番229-8293 材質ポリカーボネート レンズ色グリーン 適合規格JIS T8141 機能UVカット、防傷加工 遮光度SPL3 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※レーザー光用遮光めがねとして使用しないでください。
※アーク溶接には使用しないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接面・遮光メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする