画像準備中

遮光めがね 二眼式 RS-24LU

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード75606880 品番RS-24LU SPL4
参考基準価格(税別)¥3,850 販売価格(税込) ¥3,850
販売価格(税別)
3,500
この商品は7種類から選べます 他の種類を見る

中型フレームのベーシックなモデルです。
曲げ伸ばし調節ができるテンプル(ツル)でぴったりフィットします。
レンズ交換が可能です。
目に有害な紫外線(380nm以下)を99.9%カットします。

用途
ガス溶接に。
アーク溶接の下めがねに。
溶接周辺作業者に。
紫外線対策に。
トラスコ品番229-9788 材質フレーム:ナイロン、レンズ:ポリカーボネート 長さ(mm)ツル曲げ伸ばし可 幅(mm)148 高さ(mm)56 レンズ色グリーン 適合規格JIS T8141 フレーム色ライトブラウン 機能UVカット、ツル調整、防傷加工 遮光度SPL4 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※レーザー光用遮光めがねとして使用しないでください。
※アーク溶接には使用しないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接面・遮光メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする