リケン
リケンの 溶接面・遮光メガネ
リケンの 遮光メガネ
遮光メガネ 替レンズ RS-24シリーズ用 SPL1.2
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組
注文コード
75606898
品番
RS-24LU SPL1.2-SP
参考基準価格(税別)
¥1,700
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
遮光めがねRS-24シリーズ(RS-24LU、RS-24U、RS-24UW)用の替えレンズです。
遮光度:SPL#1.2 レンズのみの商品です。
用途
遮光めがねRS-24シリーズの替えレンズ(SPL#1.2)に。
RS-24LU、RS-24U、RS-24UW用。
適合
JIS T8141
トラスコ品番
229-9781
材質
ポリカーボネート
レンズ色
グリーン
機能
UVカット、防傷加工
遮光度
SPL1.2
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※レーザー光用遮光めがねとして使用しないでください。
※アーク溶接には使用しないでください。