画像準備中

遮光めがね MPヘルメット取付型 NSK-102J

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード75606916 品番NSK-102J #2
参考基準価格(税別)¥5,900 販売価格(税込) ¥5,938
販売価格(税別)
5,398
この商品は14種類から選べます 他の種類を見る

MP型ヘルメットにワンタッチで取付可能です。
使用しない時には跳ね上げておけるので視界の妨げになりません。
フレームがないため下方視界がよく足元に不安がありません。
レンズの交換が可能です。

用途
ガス溶接などに。
溶接環境の周辺作業に。
適合MPタイプヘルメット その他【強化ガラスSOLIDA#】2 トラスコ品番229-8303 材質レンズ:強化ガラス、フレーム:メタル 幅(mm)127 高さ(mm)48 レンズ色グリーン フレーム色シルバー 機能UVカット、防傷加工 遮光度#2 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※アーク溶接には使用しないでください。
※レーザ用保護めがねとして使用しないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接面・遮光メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする