リケン
リケンの 溶接面・遮光メガネ
リケンの 遮光メガネ
遮光めがね MPヘルメット取付型 NSK-102J
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
75606925
品番
NSK-102J #3
参考基準価格(税別)
¥5,900
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
この商品は
14
種類から選べます
他の種類を見る
MP型ヘルメットにワンタッチで取付可能です。
使用しない時には跳ね上げておけるので視界の妨げになりません。
フレームがないため下方視界がよく足元に不安がありません。
レンズの交換が可能です。
用途
ガス溶接などに。
溶接環境の周辺作業に。
適合
MPタイプヘルメット
その他
【強化ガラスSOLIDA#】3
トラスコ品番
229-8284
材質
レンズ:強化ガラス、フレーム:メタル
幅(mm)
127
高さ(mm)
48
レンズ色
グリーン
フレーム色
シルバー
機能
UVカット、防傷加工
遮光度
#3
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※アーク溶接には使用しないでください。
※レーザ用保護めがねとして使用しないでください。