リケン
リケンの 溶接面・遮光メガネ
リケンの 遮光メガネ
一眼型遮光メガネ(メガネ併用可)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
75606959
品番
RS-80B IR1.7
参考基準価格(税別)
¥3,600
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
ソフトタッチのひさしが付いたオーバーグラスタイプです。
視力矯正眼鏡の上から装着可能です。
ツルの角度が調整可能です。
仕様
オールプラスチック
トラスコ品番
229-9786
材質
ポリカーボネート、フレーム:ナイロン、レンズ:ポリカーボネートIR1.73
長さ(mm)
144〜155
幅(mm)
163
高さ(mm)
60
奥行(mm)
144〜155
レンズ色
グリーン
フレーム色
ブルー
機能
UVカット、ツル調整、ノーズパッド、角度調整、防傷加工
遮光度
IR1.7
テンプル色
ブルー
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※アーク溶接には使用しないでください。
※レーザ用保護めがねとして使用しないでください。