画像準備中

遮光メガネ 替レンズ RS-24シリーズ用 SPL3

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1組 注文コード75606995 品番RS-24LU SPL3-SP
参考基準価格(税別)¥1,700 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

遮光めがねRS-24シリーズ(RS-24LU、RS-24U、RS-24UW)用の替えレンズです。
遮光度:SPL#3 レンズのみの商品です。

用途
遮光めがねRS-24シリーズの替えレンズ(SPL#3)に。
RS-24LU、RS-24U、RS-24UW用。
適合JIS T8141 トラスコ品番229-8296 材質ポリカーボネート レンズ色グリーン 機能UVカット、防傷加工 遮光度SPL3 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※レーザー光用遮光めがねとして使用しないでください。
※アーク溶接には使用しないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接面・遮光メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする