リケン
リケンの 溶接面・遮光メガネ
リケンの 遮光メガネ
リケン 遮光めがね 前掛け式 FG-7P
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
75607081
品番
FG-7P SPL2
参考基準価格(税別)
¥3,600
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
メガネの掛け替えが不要!クリップオンでワンタッチ装着できる前掛け遮光メガネです。
軽量で持ち運びにも便利です。
用途
ガス溶接に。
溶接周辺作業者に。
紫外線対策に。
トラスコ品番
466-8721
材質
フレーム:メタル、レンズ:ポリカーボネート
幅(mm)
129
高さ(mm)
55
レンズ色
グリーン
フレーム色
ブラック
レンズ
ポリカーボネート
機能
UVカット
遮光度
SPL2
注意
※レーザー光用遮光めがねとして使用しないでください。
※アーク溶接には使用しないでください。