画像準備中

自動遮光溶接面 かぶり型

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード75607300 品番LCF-19C (JAN)
参考基準価格(税別)¥39,000 販売価格(税込) ¥39,578
販売価格(税別)
35,980

100%ソーラーセル駆動の自動遮光フィルタF-19を搭載しています。
リチウム電池を使用しないため、使用途中の電池交換が一切不要です。
廃棄時の環境負荷低減をお手伝いします。
F-19フィルタは、人間が最も視認しやすい16:9の比率から設計されています。
6000平方ミリメートルの広域視野と合わせて、作業時の高い安全性を確保します。
重量はわずか80gです。軽量なフィルタの使用により、首への負担を軽減します。
ヘルメットなしで直接装着可能です。
アーク光に含まれる有害光線を遮光しながら、光に反応して自動で遮光濃度が変化。両手をフリー使え、作業性の向上に貢献します。
100%ソーラーセル駆動の自動遮光フィルタを搭載

注意
※ご使用前に必ず500LUX(蛍光灯程度)の光をソーラーセル部に5秒以上お当て下さい。
※この液晶フィルタはバッテリーレスのため初期充電が必要です。
※液晶フィルタは、お使いになる環境により照明灯、周辺機器の反射光などに反応する場合があります。周囲の環境をご確認後お使い下さい。
※不具合を感じたときは、販売元に送り返して、点検を受けるか、新しい製品と取り替えて下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接面・遮光メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする