リケン
リケンの 溶接面・遮光メガネ
リケンの 遮光メガネ
遮光めがね 二眼式 RS-24U
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
75607589
品番
RS-24U SPL1.7
参考基準価格(税別)
¥3,850
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
この商品は
13
種類から選べます
他の種類を見る
中型フレームのベーシックなモデルです。
曲げ伸ばし調節ができるテンプル(ツル)でぴったりフィットします。
レンズ交換が可能です。
目に有害な紫外線(380nm以下)を99.9%カットします。
用途
ガス溶接に。
アーク溶接の下めがねに。
溶接周辺作業者に。
紫外線対策に。
トラスコ品番
467-3556
材質
フレーム:ナイロン、レンズ:ポリカーボネート
長さ(mm)
ツル曲げ伸ばし可
幅(mm)
148
高さ(mm)
56
レンズ色
グリーン
適合規格
JIS T8141
フレーム色
ブラウン
機能
UVカット
遮光度
SPL1.7
注意
※レーザー光用遮光めがねとして使用しないでください。
※アーク溶接には使用しないでください。