OSG(オーエスジー)
OSG タップ関連
(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量
1本
1セット
1セット(3本)
1個
1本
全5351種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
75607917
品番
CPM-LT-POT 5P STD M14×1.5×150
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥13,500
材質
粉末ハイス(CPM)
ピッチ(mm)
1.5
呼び寸法
M14
ねじ径
M14
溝数
3
ねじ長さ(mm)
30
全長L(mm)
150
ねじの種類
M
精度
OH3
食付
5P
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
75607917
CPM-LT-POT 5P STD M14×1.5×150
08991613
CPM-LT-POT 5P STD M14×1.5×150
ポイントタップ 難削材用 ロングシャンク CPM-LT-POT
OSG(オーエスジー)
1本
¥
11,980
税込
¥
13,178
注文コードが変更になりました