OSG タップ関連

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1本
内容量1本注文コード75607935品番CPM-LT-POT 5P STD M16×1.5×150
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥14,600
材質粉末ハイス(CPM)ピッチ(mm)1.5呼び寸法M16ねじ径M16溝数4ねじ長さ(mm)32全長L(mm)150ねじの種類M精度OH3食付5P

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
75607935CPM-LT-POT 5P STD M16×1.5×15008991631CPM-LT-POT 5P STD M16×1.5×150CPM-LT-POT 5P STD M16×1.5×150 ポイントタップ 難削材用 ロングシャンク CPM-LT-POT OSG(オーエスジー) 08991631ポイントタップ 難削材用 ロングシャンク CPM-LT-POTOSG(オーエスジー)1本
12,980
税込14,278
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 05361754
2018-04-02
用途: 何かあったときの為に
テイ シークェンス建設業・工事業

○○の端子台のネジがおかしい・・・と言った時に使っています。
「この部品は再利用して」と言われる時用です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする