ペットプロジャパン
ペットプロジャパンの 動物用品
ペットプロジャパンの シーツ/マット/床材
ペットプロジャパンの ペットシーツ
ペットプロ 薄型ペットシーツ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(180枚)
注文コード
75608061
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
経済的でこまめに取り替えられるレギュラーサイズのシーツ
こまめにシーツを変えたい方向けのペットシーツです。シート表面が白色なので尿の色をチェックできます。レギュラーサイズ。
寸法(mm)
W200×D155×H430、シーツサイズ:約330×450
サイズ
レギュラー
質量(g)
2,064
素材
不織布、ポリマー、ポリエチレン、綿状パルプ、吸水紙、ホットメルト接着剤