画像準備中

ペットプロ 薄型ペットシーツ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(90枚) 注文コード75608070 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

経済的でこまめに取り替えられるワイドサイズのシーツ
こまめにシーツを変えたい方向けのペットシーツです。シート表面が白色なので尿の色をチェックできます。ワイドサイズ。

寸法(mm)W200×D155×H415、シーツサイズ:約450×600 サイズワイド 質量(g)2,020 素材不織布、ポリマー、ポリエチレン、綿状パルプ、吸水紙、ホットメルト接着剤

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シーツ/マット/床材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする