画像準備中

獣医師開発 ニオイをとる砂専用 猫トイレ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード75608289 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

猫のお医者さんがつくるとこうなる。
「猫ちゃんとオーナーにとって理想のトイレ環境を目指して」。
東京猫医療センター服部獣医師とメーカー獣医師の共同開発。
動物行動学に基づいたサイズ設計。
猫ちゃんの体長の1.5倍*1を想定したゆったりサイズ。
砂の飛び散りに配慮した「スマートワイド構造(R)」。
子猫からシニア猫まで入りやすい低い入口。
猫砂の全量交換、水洗いも簡単なイージースロープ。
つなぎ目がないから洗いやすくてお掃除ラクラク
猫ちゃんが用を足したことにオーナーが気づきやすいオープンタイプ。
半透明だから猫砂の減りがわかりやすい。(アイボリーのみ)
固まったオシッコの大きさで健康チェックできる、目盛り付きのスコップつき。
大・小2種類の穴のあいたスコップで、ニオイをとる砂全シリーズに対応。
トイレサイズ:幅58cm×奥行き38cm×高さ20cm
スコップサイズ:幅26cm×奥行き9cm×高さ4cm
耐熱温度:100℃ 耐冷温度:-20℃
インテリアやお好みに合わせて選べる3色展開。

アイボリー
注意
※猫の平均体長を33.6cmとして設計
※猫砂、水の捨てやすさを向上させる、壁面と底面に角度をつけた構造のこと。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「おむつ/トイレ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする