PPEホルダーにぴったり収まるため、壁などに設置することができ、省スペースで場所をとりません。
PPEホルダーを使用することで縦横どちらの向きにも設置することができます。
本体の枚数が少なくなってきたら箱内部の中板を引き出すことで、マスクが手前までスライドするため、最後まで取り出しやすい設計です。(実用新案登録 第3252762号)
ARタイプはマスク上部に紺色の不織布が付いているため、シールドにマスクの色が映り込みづらく、ストレスを感じにくくなっています。
穿刺・内視鏡処置など、下向きの作業や長時間の処置にも快適に使用できます。
日本産業規格「JIS T 9001」医療用マスク クラスVに適合しています。(適合番号:M32510005/M32510006)