OSG(オーエスジー)
インサートねじ用 ポイントタップ ロングシャンク HL-LT-POT
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
呼び寸法
M8
M3
M4
M6
M8
M10
M12
ねじ径
M8
M3
M4
M6
M8
M10
M12
ピッチ(mm)
1.25
0.5
0.7
1
1.25
1.5
1.75
全長L(mm)
150
100
150
全9種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
75612871
品番
HL-LT-POT 5P HSE 1B M8×1.25×150
参考基準価格(税別)
¥7,840
販売価格(税込)
¥6,488
販売価格(税別)
¥
5,898
バスケットに入れる
呼び寸法
M8
ねじ径
M8
ピッチ(mm)
1.25
ねじの種類
M
材質
高バナジウムハイス(高速度鋼)HSSE
全長L(mm)
150
関連資料:
技術情報はこちら(75MB)