MS2-09-F コンビネーションレンチ KTC 75617441

外観図

MS2-09-F コンビネーションレンチ KTC 75617441
MS2-09-F コンビネーションレンチ KTC 75617441

コンビネーションレンチ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
この商品は寸法S・寸法Lなど16種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
寸法S(mm)
9
寸法L(mm)
136
注文コード
75617441
品番
MS2-09-F
参考基準価格(税別)¥1,170販売価格(税込)¥989
販売価格(税別)
¥899
質量(g)
36
寸法L(mm)
136
寸法D1(mm)
19.5
寸法D2(mm)
14.4
寸法T1(mm)
4.5
寸法S(mm)
9
寸法T2(mm)
6

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする